Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M6x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M6x12mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     5417F-71492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796756733
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M6x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
d:
6 mm
dc:
13,6 mm
k:
3,3 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 6,0/ 12/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, flachkopfschraube iso 7380 -2 10.9, din en iso 7380, iso 7380 4x12, Linsen-Flanschkopf, Flanschkopf, Schwachkopfschrauben, Halbrundkopfschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0237*
€ 2,2002*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,32*
€ 16,97*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,03*
€ 27,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 30,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2002*
€ 2,61824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.