Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x12
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x12
Artikel-Nr.:
     3517I-28865980
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0351/002/01 6x12
EAN/GTIN:
     4001796756733
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x12

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 10.9 nach ISO 7380-2 galv. verzinkt getempert HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, flachkopfschraube iso 7380 -2 10.9, din en iso 7380, iso 7380 4x12, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0236*
€ 2,1757*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,28*
€ 16,82*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,01*
€ 26,93*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,84*
€ 30,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.