Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Wetterstation SKY 35.1152.01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SKY 35.1152.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SKY 35.1152.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SKY 35.1152.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SKY 35.1152.01 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-35.1152.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1152.01
EAN/GTIN:
     4009816033215
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

TFA Dostmann Funk-Wetterstation SKY 35.1152.01 schwarz

Was macht das Wetter? Mit einem Blick auf die Funk-Wetterstation SKY ist man sofort umfassend im Bilde. Wettersymbole zeigen die aktuelle Wettersituation und die Vorhersage für den nächsten Tag. Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Die Höchst- und Tiefstwerte werden permanent angezeigt und täglich automatisch zurückgestellt. Ein zusätzlicher Speicher mit manueller Rückstellung erlaubt die Betrachtung der Höchst- und Tiefstwerte über einen selbstgewählten Zeitraum; sogar Tag und Datum der Aufzeichnung sind abrufbar.
Interne Sensoren messen die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigen die Qualität der Raumluft in Komfortzonen an.
Uhrzeit und Datum werden über Funk aktualisiert. Der Weckalarm mit Snooze-Funktion sorgt für pünktliches Aufstehen. Das Display zeigt sich zweifarbig und strukturiert die Anzeige übersichtlich, auf Knopfdruck geht eine Hintergrundbeleuchtung an.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funk-Wetterstation SKY:


✔ Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender
✔ Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone
✔ Zwei Speicher für Höchst- und Tiefstwerte
✔ Funkuhr mit Alarm, Datum und Wochentag
✔ Wettervorhersage, Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -20...+50°C (-4...+122°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Maximale Reichweite: 60m
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3195
✔ Übertragungsfrequenz: 433 MHz
✔ Messbereich Temperatur innen: -10… +50°C (+14..+122°F)
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20...99%
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien: 3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)– (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 123 x (B) 52 x (H) 117 mm
✔ Gewicht: 271g
✔ Lieferumfang: Basisstation, Thermo-Hygro-Sender, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur außen:
-20...+50°C (-4...+122°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit:
20...99%
Messbereich Temperatur innen:
-10…+50°C (+14…+122°F)
Sender im Lieferumfang:
30.3195
Reichweite:
60 m
Batterien (nicht inklusive):
3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)
Abmessungen:
(L) 123 x (B) 52 x (H) 117 mm
Uhr:
Funkuhr
Gewicht:
217 g
Lieferumfang:
Basisstation, Thermo-Hygro-Sender, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: funkwetterstation tfa dostmann, wetterstation, digital, Wetterstadion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
€ 16,52*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
€ 14,90*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
€ 7,6289*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
€ 22,20*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
€ 54,42*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
€ 34,80*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
€ 73,08*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
€ 62,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.