Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Materialfeuchtemessgerät HUMIDCHECK CONTACT 30.5503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Materialfeuchtemessgerät HUMIDCHECK CONTACT 30.5503
TFA Dostmann Materialfeuchtemessgerät HUMIDCHECK CONTACT 30.5503
Artikel-Nr.:
     C8601-30.5503
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5503
EAN/GTIN:
     4009816019264
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät

TFA Dostmann Materialfeuchtemessgerät HUMIDCHECK CONTACT 30.5503

Mit dem "HumidCheck Contact" können Sie einfach und schnell den Feuchtegehalt von Brennholz, Baumaterialien und Wänden messen.
Das robuste Messgerät eignet sich ideal zur Vor-Ort-Kontrolle auf der Baustelle oder beim Neubau. Die Bedienung ist denkbar einfach – mit der Messkugel das Material berühren, die Messtaste bestätigen und den Messwert ablesen, fertig. Durch das kapazitive Messprinzip kann das Gerät bis zu 40 mm tief messen, ohne das Objekt zu beschädigen.
Besonders wichtig ist die Feuchtemessung von Brennholz vor dem Einsatz im Kaminofen. Denn haben die Holzzellen über 20% Wassergehalt, so sinkt nicht nur der Heizwert, es kommt auch zu Rauch-, Teer- und Rußbildung.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Materialfeuchtemessgerät HUMIDCHECK CONTACT:


✔ Materialfeuchtemessgerät für Holz und Baumaterial
✔ Ideal zur Vorkontrolle auf der Baustelle
✔ Einfach das Messobjekt mit der Messkugel berühren; misst bis zu 40 mm tief
✔ Material wird nicht beschädigt
✔ Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:


✔ Messbereich Holzfeuchte:0…100 digits
✔ Material: Kunststoff
✔ Abmessungen: (L) 48 x (B) 34 x (H) 200 mm
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien: 1 x 9 V (inklusive)
✔ Gewicht: 139 g
✔ Lieferumfang: Materialfeuchtemessgerät, Batterien, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Messbereich Holzfeuchte:
0…100 digits
Material:
Kunststoff
Batterie (inklusive):
1 x 9V
Abmessungen:
(L) 48 x (B) 34 x (H) 200 mm
Gewicht:
139 g
Lieferumfang:
Materialfeuchtemessgerät, Batterien, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Messkugel, Prüfkugel, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, feuchtigkeitsmesser, Materialfeuchtemessgerät, Feuchtemessgerät
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
€ 16,52*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
€ 14,90*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
€ 7,6289*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
€ 22,20*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
€ 54,42*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
€ 35,52*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
€ 34,80*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
€ 62,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.