Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1/2, BG 40, 6 bar, ha. AV A, o. Mano., Schloss, Korb, 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.862ASV
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.862ASV
EAN/GTIN:
     4030875194395
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1/2, BG 40, 6 bar, halbauto. Ablassventil A, ohne Mano., Schloss, Schutzkorb, Porenweite: 5 µm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
5 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Metallschutzkorb
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
abschließbar, inkl. Schloss
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.