Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR standard, BG 40, G3/8, 6 bar, H-abl., Knebel, Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-324.352
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     324.352
EAN/GTIN:
     4030875003260
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
FDR standard, BG 40, G3/8, 6 bar, Handablassventil, Knebel, Mano.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht, Filter nach unten
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.660 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 2 %
Gewicht:
2398 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.