Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p888424
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632250256000044
EAN/GTIN:
     4051428045780
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250256000044

Müssen Sicherheitsschuhe aussehen wie Sicherheitsschuhe? Nein, der RIO BLACK MID aus der PUMA SAFETY METRO PROTECT Linie verbindet gekonnt Lifestyle mit den hohen Ansprüchen an Sicherheit. So fügt er sich problemlos in unsere moderne Arbeitswelt ein. Die einzigartige, vollständig aus TPU gefertigte Laufsohle besitzt Leistungsmerkmale, die man von hochwertigen Fußballschuhen kennt - ein extrem flaches Sohlendesign, lange Haltbarkeit, optimale Bodenhaftung und hohe Flexibilität. Die hochgezogene Vorderkappe schützt das Leder im Zehenbereich gegen Abnutzung, besonders dann, wenn knieend gearbeitet wird. Das direkt im Fersenbereich eingelassene ldCELL absorbiert Schläge und Stöße sofort beim Aufsetzen der Ferse und schützt Bänder und Gelenke. Für optimale Dämpfung und damit langanhaltenden Tragekomfort steht auch das evercushion® PRO Fußbett.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Aluminium
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Rio BLACK MID, S3, SRC, Größe: 44, schwarz-blau, EN ISO 20345:2011
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 72,07*
€ 87,72*
2 Tage
21
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,96*
€ 87,98*
2 Tage
21
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 88,37*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,58*
€ 88,46*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,61*
€ 88,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,76*
€ 91,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,07*
€ 85,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.