Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Rio Black Mid Gr.44 schwarz/blau S3L FO SR DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 44 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700414
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     63.225.0-44
EAN/GTIN:
     4051428045780
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3L FO SR
Material:
Veloursleder
Norm:
DIN EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 71,66*
€ 87,94*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,21*
€ 88,69*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,97*
€ 89,15*
Lager 1498
17
pro Paar
€ 5,45*
ab € 74,56*
€ 89,20*
2 Tage
17
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 89,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.