Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: M - Vorderansicht 3
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-27453061500000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     27453061500000M
EAN/GTIN:
     4018623897170
Suchbegriffe:
Regenoverall
Regenschutzoverall
Wetteroverall
Wetterschutzoverall

Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 27453061500000M

Mit unserem PU-Stretch-Regenoverall FAHRENHEIT kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flexibel und bleibt auch bei Minusgraden elastisch und reißfest. Neben der hohen Wind-und Wasserdichte des Materials sorgen wasserdicht verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz. Ein weiterer praktischer Aspekt ist die Kapuze, welche genau wie die Ärmelbündchen weitenregulierbar ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
M
Verfügbare Größen:
M- 3XL
Weitere Suchbegriffe: regenoverall grün, regenoverall, Albatros, FAHRENHEIT OVERALL, PU-Stretch-Regenoverall, Rainwear, Overall, Größe: M, oliv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2745306150002XL
ab € 37,92*
Ähnlich
ISM
2745306150003XL
ab € 38,17*
Ähnlich
ISM
27453061500000L
ab € 38,02*
Ähnlich
ISM
2745306150000XL
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.