Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasvase. facettiert, 11,5x11,5x13cm, 700ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glasvase. facettiert
Produktfoto: Glasvase. facettiert
Rayher Glasvase. facettiert
Artikel-Nr.:
     C825-56928000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     56928000
EAN/GTIN:
     4006166469466
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase kunststoff

All you need is… Glas! Egal ob praktisch, festlich, antik, romantisch oder bunt – du kannst dieses Glasgefäß (Fassungsvermögen: 700 ml) multifunktional einsetzen und alle möglichen kreativen Ideen verwirklichen. Damit gelingen dir sowohl im Innen- als auch im Außenbereich tolle Glaseffekte… Zunächst eignet sich diese Vase natürlich perfekt zur Aufbewahrung deiner Blumen. Wenn du schöne, frische Schnittblumen hineinsteckst, kannst du auf simple Weise das Gefühl einer duftenden Wiese in deinem Zuhause verbreiten. Noch toller kommt die Vase zur Geltung, wenn du sie z. B. mit einer Holzplatte als Hintergrund an der Wand fixierst. Darüber hinaus kannst du die Vase für viele andere dekorative Zwecke nutzen. Warum nicht eine schöne Urlaubserinnerung zaubern? Dazu musst du das Glasobjekt nur mit etwas Sand befüllen und ein paar Muscheln und Steine hineinlegen - schon ist das Meeresfeeling zurück! Selbstverständlich kannst du weitere Muscheln, Anhänger oder Bänder an der Außenseite anbringen. In der Weihnachtszeit kannst du die Vase genauso gut mit kleinen Kugeln aus Plastik oder Bast füllen. Wenn du außenrum noch ein paar schöne Bänder z. B. mit Sternen, Bäumchen oder Geschenken festmachst, hast du im Handumdrehen einen eindrucksvollen Weihnachtsschmuck und einen festlichen Hingucker gebastelt. Besonders angesagt ist derzeit auch die Arbeit mit Chalky Finish (vgl. Art. Nr. 38867xxx). Mithilfe dieser coolen Farbe kannst du der Vase den Vintage-Look verpassen. Eine kleine Zeitreise gefällig? Noch nostalgischer wird’s, wenn du die Vase mit Spitze verzierst… Eine praktische Idee ist es, die Vase mit Süßigkeiten zu befüllen. Auf diese Weise macht sie sich bestimmt wunderbar auf deinem Esszimmer- oder Wohnzimmertisch. Alternativ kannst du aus der Vase auch einen edlen Stiftehalter machen, der dein Büro in einen schicken Arbeitsplatz verwandelt. Noch ein Hinweis: Hier hast du es nicht einfach nur mit irgendeinem Glasgefäß zu tun, sondern mit einer optisch ganz besonderen Vase. Dank des facettierten Designs kannst du die einzelnen Facetten der Vase mit unterschiedlichen Farben bemalen, sodass ein ganz individuelles Objekt entsteht – sei es in ganz buntem Look oder klassisch einfarbig. Nutze dazu unsere Glasdecor-Pens (vgl. Art. Nr. 38660xxx) oder unsere Porzellan-&Glas-Marker (vgl. Art. Nr. 38709xxx bzw. 38734xxx); diese erhältst du in vielen verschiedenen Farben. Du kannst die Vase aber auch so lassen, wie sie ist und lediglich ein paar bunte Aquapearls dazugeben (vgl. Art. Nr. 56106xxx). Diese wirken sehr schön im transparenten Glas. Anschließend kannst du etwas Wasser eingießen, ein paar Blüten einstreuen und eine Schwimmkerze hineinsetzen. Schon hast du ein wundervolles Dekobjekt zusammengestellt! Übrigens: Weitere tolle Bastelanregungen mit unseren Glasgefäßen und –vasen findest du auch auf unserer Website rayher.com. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Glasartikel, Vasen Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.