Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeglas NOVO 360 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 360 ml, 6er Set, 030525Freisteller
LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 360 ml, 6er Set, 030525Freisteller
LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 360 ml, 6er Set, 030525
LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 360 ml, 6er Set, 030525
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-131
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     030525
EAN/GTIN:
     4002541305251
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kaffee-Becher

LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 360 ml, 6er Set, 030525

Teeglas 360ml Novo
Weitere Informationen:
Serie:
NOVO
Höhe:
10 cm
Breite:
11 cm
Tiefe:
7 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
360 / 300 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,9825*
€ 6,8525*
3 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,84002*
€ 31,37004*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 28,73004*
€ 39,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,8525*
€ 8,1545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6225*
€ 7,8808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3925*
€ 7,6071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2925*
€ 7,4881
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9825*
€ 5,9292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
030537
ab € 5,7825*
Zubehör
Leonardo
070344
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.