Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeglas NOVO 570 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 570 ml, 6er Set, 030537Freisteller
LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 570 ml, 6er Set, 030537Freisteller
LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 570 ml, 6er Set, 030537
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-1381
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     030537
EAN/GTIN:
     4002541305374
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kaffee-Häuferl

LEONARDO Teeglas NOVO Set aus 6 Teegläsern mit Henkel, Vol. 570 ml, 6er Set, 030537

Teeglas 570ml Novo
Weitere Informationen:
Serie:
NOVO
Höhe:
10,3 cm
Breite:
12,5 cm
Tiefe:
8,8 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
570 / 400 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,7725*
€ 7,8125*
3 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 32,12004*
€ 42,10002*
4 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 37,37004*
€ 48,62004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,8125*
€ 9,2969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4625*
€ 8,8804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3125*
€ 8,7019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7725*
€ 6,8693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
034920
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.