Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Projektionswecker Hvar, digitale Funkuhr, Wand- o. Deckenprojektion, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222206
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222206
EAN/GTIN:
     4047443520234
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Projektionsuhr
- die Projektion der Uhrzeit ist um 180° einstellbar und kann wahlweise an die Decke oder an die Wand projiziert werden - dank Fokusring am Funkwecker lasst sich die Projektionsscharfe individuell einstellen, je nach Deckenhohe oder Abstand zur Wand - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - per Schalter zwischen Ortszeit und einer anderen Zeitzone wechseln - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - digitaler Funkwecker mit Projektion von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur, wahlweise mit Wand- oder DeckenprojektionWand-/Deckenanzeige: - zwei Anzeigen: fur den Projektionsmodus zwischen Uhrzeit oder Uhrzeit/ Temperatur im Wechsel auswahlen - einfach wechseln per Tastendruck - gut lesbar: gewunschte Anzeige erscheint in roter Schrift an Decke oder Wand - Dauerprojektion: immer auf einen Blick wissen, wie spat es ist (im Netzteil-Betrieb) - kurze Uhrzeitanzeige per Tastendruck: Projektor fur 5 Sekunden aktivieren (batteriebetrieben) Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Alarmfunktion und Schlummerfunktion - Datumsanzeige (Wochentag, Tag, Monat) - Wochentaganzeige (5 Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzosisch, Spanisch, Italienisch) - LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - Anzeige der Innentemperatur: 0° bis +50°C Lieferumfang: - 1 Projektionswecker Hvar - 1 Netzadapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
287.14 g | 187 g
Hohe:
17.5 cm
Lange:
18 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
15 x 2,5 x 11 cm
Farbton:
Weis
Stromversorgung:
Kabel
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Projektionsanzeige, Schlummerfunktion, Thermometer (0°C bis +50°C) (32°F bis 122°F)
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
2
Wechselanzeige:
12/24h
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Weis
Einstellungsmoglichkeit:
Zeitzone
Weitere Suchbegriffe: Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, funkuhr, Uhr, Wand, Zeit, Wanduhr, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser, Decke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,13*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.