Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DCF-Funkwanduhr PP-245, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186383
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186383
EAN/GTIN:
     4047443422644
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - dank ausklappbarem Standfus auch als Tischuhr verwendbar - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - Funkuhr mit digitaler Zeitanzeige, Kalenderanzeige und Temperaturanzeige fur innen- Displayanzeige in Stunden, Minuten und Sekunden - Montagemoglichkeit an der Wand Uhr-/Kalenderfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Kalenderanzeige (Tag, Monat, Wochentag) - Wochentagsanzeige (6 Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch, Niederlandisch) Thermometer: - Messbereich innen: 0°C - 50°C Lieferumfang: - 1 DCF-Funkwanduhr PP-245 - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
458.54 g | 420 g
Hohe:
36 cm | 24,5 cm
Lange:
25.5 cm
Breite:
3.5 cm | 24,5 cm
Ausfuhrung:
Tischuhr, Wanduhr
Gehausefarbe:
Schwarz
Tiefe:
2,6 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
24,5 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Digital
Farbe Ziffernblatt:
Grau
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Datum, Mondphasenanzeige, Thermometer (+0°C bis +50°C), Zeitzoneneinstellung
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Funk
Sekundenanzeige:
Displayanzeige
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,87*
Ähnlich
Hama
00185878
ab € 30,54*
Ähnlich
Hama
00185872
ab € 15,05*
Ähnlich
Hama
00186352
ab € 36,50*
Ähnlich
Hama
00222224
ab € 40,46*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 24,21*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,32*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 26,18*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,02*
Ähnlich
Hama
00185864
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,45*
Ähnlich
Hama
00186390
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.