Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Kopfhorer Spirit Athletics, True Wireless, Ohrbugel, Weis/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184115
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184115
EAN/GTIN:
     4047443490964
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
Musik ist wichtig fur Wohlbefinden und Leistungsfahigkeit. Geniesen Sie den personlichen Soundtrack mit dem Bluetooth-Kopfhorer Spirit Athletics! Unverlierbar selbst bei anstrengenden Sporteinheiten, unverwustlich bei Regen oder Schmutz, intuitiv bedienbar. Wirklich ein Satz heise Ohren! - fur sportliche Motivation nonstop: Den motivierenden Beat bei Jogging, Mountainbiking und Co. 35 h lang pulsieren lassen – 7 h bei vollgeladenem True-Wireless-Kopfhorer, 28 h mit Nachladen in der Ladeschale - fur sportliche Herausforderungen gemacht: Von Klettern bis Farm Fit – der In-Ear-Kopfhorer sitzt mit dem ergonomischen und flexiblen Ohrbugel aus Silikon sicher und bequem bei jeder Aktivitat, auch bei stundenlangem Auspowern - keine Ausreden mehr: allseitiger Schutz vor Spritz- und Strahlwasser nach Schutzgrad IPX5 ermoglicht Sport im Freien auch bei stromendem Regen und nach schweistreibendem Workout Abwaschen unter fliesendem Wasser - let the games begin: Mit diesem schweisresistenten, kabellosen Kopfhorer konnen Sie sich zu Ihrer Lieblingsmusik richtig auspowern - den Akku immer dabei: Die kompakte Ladeschale lasst sich mit dem Karabiner am Laufrucksack, Laufgurtel und an der Sporttasche befestigen, passt aber auch in jede Jacken- und Hosentasche - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu mussen - ohne Umschweife zu guter Musik: Beim Entnehmen aus der Ladebox aktivieren sich beide Ohrhorer automatisch und verbinden sich miteinander und mit dem Handy - Beruhrungssteuerung: Der Touch-Sensor ermoglicht eine intuitive Bedienung, ohne das Handy aus der Tasche holen zu mussen, z.B. Musik-Wiedergabe (Play/Pause), Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung - reduziert aufs einzig Wichtige: bequeme In-Ear-Kopfhorer ohne Kabelwirrwarr fur noch mehr Freiheit Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Spirit Athletics - 1 Ladebox - 1 Paar Silikon-Ohrpolster (M) - 1 Karabiner - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Kurzanleitung - 1 Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
146.68 g | 117 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.8 cm
Farbton:
Gelb, Weis
Serie:
Spirit
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
60 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
106 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 1 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
0,3 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
5 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.0
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Finger-Touch Sensor, QuickPair, Rufannahmetaste, True Wireless, Voice Control
Ladeart:
USB-C-Buchse
Besonderheit:
Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Sport
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7/HSP V1.2/SPP V1.2
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Weis
Ladehaufigkeit:
4 x
Max. Musikzeit:
7 h
Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, hama bluetooth kopfhörer, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer bluetooth, Akku, Akkubox, Kabellos, Sport, Mikrofon, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Ohrbugel, Flexibel, Laden, Musik, Ladevorgang, Weis, Ladeset, Headset, Sportler, Wasserfest, Wasserdicht, Weiss, Bluetooth, Fitness, Joggen, Jogging, Akku-Ladegerat, Bluetooth-Headset, Kopfhorerset, Kopfhorerbox, Handy-Headset, Akkuladegerat, Zusatz-Akku/Batterie, Bluetooth-Kopfhorer, In-Ear-Kopfhorer, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Wireless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,10*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,47*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,82*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,18*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.