Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184119
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184119
EAN/GTIN:
     4047443482662
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
- dank einem Draht im Kabel lasst sich der Ohrhorer als Ear-Hook nutzen, aber auch als klassischer In-Ear - mit diesem Ohrhorer und seinen schweisresistenten Materialien konnen Sie sich zu Ihrer Lieblingsmusik richtig auspowern - der ergonomische Ohrbugel passt sich perfekt Ihren Ohren an und sorgt somit fur einen sicheren, stabilen Halt - auch bei Bewegung - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - ermoglicht die gleichzeitige Verbindung des Kopfhorers mit mehreren Bluetooth-Geraten - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - die hervorragende Passform reduziert unerwunschte Ausengerausche, sodass Sie ohne Storung Ihre Musik geniesen konnen - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - ultraleichtes Bluetooth-Stereo-Headset, ideal fur Sport dank perfektem Sitz und kabellosem Musikgenuss- kompaktes Design, ideal fur unterwegs - mit Clip zum Fixieren des Kabels z.B. am T-Shirt fur zusatzlichen Halt bei Bewegung - Lautstarke uber im Nackenband integrierte Fernbedienung oder uber Sprachassistenten steuerbar - Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Smartphonefunktion uber Multifunktionstaste steuerbar (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung) - Lange Kabel 0,65 m - Ladezustand auf iOS- und Android-Geraten uberprufbar (wenn von Gerat unterstutzt) Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Sport-Kopfhorer Freedom Athletics - 1 USB/Micro-USB-Ladekabel - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S, M, L) - 1 Kabel-Clip - 1 Kurzanleitung - 1 Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
43.81 g | 12 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Gelb, Schwarz
Serie:
Freedom
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
4320 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
96 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
20 Hz - 20 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2,2 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
5,5 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.0
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Kabelclip, Lautstarkeregler, QuickPair, Rufannahmetaste
Ladeart:
Micro-USB-Buchse
Besonderheit:
Duplex, Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Sport
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7/SPP V1.2
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Gelb/Schwarz
Max. Musikzeit:
6 h
Weitere Suchbegriffe: In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, bluetooth stereo kopfhörer, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer bluetooth, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,94*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.