|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8066-00178105 Herst.-Nr.: 00178105 EAN/GTIN: 4047443323934 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem richtigen Fahrradlicht sehen Sie bei der nachtlichen Heimfahrt nicht nur besser, sondern Sie werden mit Ihrem Fahrrad auch viel besser gesehen. Machen Sie deshalb keine Kompromisse bei der Fahrradbeleuchtung und vertrauen Sie auf diese Hochleistungs-LED-Lampen! - spritzwassergeschutzt nach IPX4 zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz - optimale Strasenausleuchtung: Frontlicht mit Cree-XPE-Hochleistungs-LED und optischem Reflektor - optimale Sichtbarkeit: Mit 3 LEDs links, rechts und mittig strahlt Rucklicht im 220° Winkel ab - hochwertige LED-Lampen furs Fahrrad, fur besseres Sehen und Gesehen werden im Strasenverkehr- erfullt die strengen Anforderungen der deutschen Strasenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) - spezielles Design des Frontlichtes vermeidet, dass Passanten oder Verkehr auf anderer Strasenseite geblendet werden - Frontlicht mit 2 Leuchtmodi: volle Power und Energiesparmodus - werkzeuglose Montage - LED-Batterieanzeige Lieferumfang: - 1 Frontlicht - 1 Rucklicht - 3 Batterien AAA Micro - 2 Knopfzellen CR2032 Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 176.2 g | Hohe: | 23 cm | Lange: | 21.5 cm | Breite: | 6.7 cm | Ausfuhrung: | Fahrrad | Max. Lumen: | 100 lm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED, Foto, Fotostudio, Leuchte, Helligkeit, Licht, Beleuchtung, Fotografie, Fotoausrustung, Fotografien, Video-Leuchte, Makro-Leuchte, Makro Leuchte, Fotolabor |
|  |  |
| |