Fahrradteile erhöhen Sicherheit und Komfort
Fahrradteile zur Reparatur oder zur Ergänzung von Fahrrädern stellen einen großen Anteil des Angebots in Fahrrad-Fachgeschäften dar.
Fahrradbeleuchtung zur Erhöhung der Sicherheit
Eine sichere Ausstattung von Fahrrädern kann lebenswichtig sein. Insbesondere in den dunklen Herbst- und Wintermonaten ist daher eine umfassende Beleuchtung notwendig. Dazu zählen neben einem hellen und weit sichtbaren
Scheinwerfer auch
Rücklichter mit Standlichtfunktion. So wird das Fahrrad von herannahenden Kraftfahrzeugen auch im Stand schnell erkannt.
Reflektoren erhöhen die Sicherheit und strahlen bei auftreffendem Licht anderer Verkehrsteilnehmer. Fahrräder mit
Speichenreflektoren sind auch dann bei Dunkelheit gut erkennbar, wenn sie eine Straße überqueren.
Front- und Heckreflektoren gewährleisten die Sichtbarkeit auch dann, wenn das Licht einmal unverhofft ausfällt.
Sattel für ein optimales Sitzen
Ein bequemer
Fahrradsattel mit Polsterung und stabiler Federung ermöglicht lange Radtouren ohne Beschwerden und Ermüdungserscheinungen. Dieser Effekt lässt sich durch bequeme, mit Schaumstoff gepolsterte
Satteldecken noch erhöhen. Wer nicht gleich den kompletten Sattel austauschen möchte, erhält durch eine
Gel-Satteldecke oder ein Modell mit Lammfell ebenfalls ein angenehmes Fahrgefühl. Wird ein Fahrrad von verschiedenen Personen genutzt, so bietet sich zur Befestigung der Sattelstütze ein
Sattelschnellspanner an. Er dient dazu, die Sattelhöhe mit einem Handgriff und ohne Werkzeug zu variieren.
Anbauteile für erhöhten Fahrkomfort
Ergonomisch geformte
Fahrradgriffe tragen zur Sicherheit und zu einem erhöhten Fahrkomfort bei.
Fahrradcomputer sind mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und zeigen neben der Gesamtlaufleistung auch die Tageskilometerleistung und die aktuelle Geschwindigkeit an. Uhrzeit, Fahrtzeitangabe, Stoppuhrfunktion und vieles mehr informieren den Fahrer umfassend. Einige Modelle zeigen auch die aktuelle Temperatur an. Besonders einfach ist die Installation eines kabellosen Modells mit zuverlässiger Funktechnik.