Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wanduhr PG-220, gerauscharm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123165
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123165
EAN/GTIN:
     4047443207517
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog hama
wand-uhren pendel
Wer hat an der Uhr gedreht...? Mit dieser Wanduhr wird Punktlichkeit gros geschrieben - dank der grosen Ziffern. Im klassischen Design die perfekte Uhr fur Kuche und Flur. - gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige- weises Ziffernblatt mit arabischen schwarzen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger Lieferumfang: - 1 Wanduhr PG-220 - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
337.42 g | 315 g
Hohe:
23.7 cm
Lange:
23.4 cm
Breite:
4.4 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Schwarz
Tiefe:
3,5 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
22 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Abdeckungsmaterial:
Glas
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Manuell
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,76*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,36*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,73*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,34*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,85*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 30,52*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,13*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,59*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00186387
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama
00123166
ab € 11,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.