Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klinkenadapter AluLine, 3,5-mm-Steck. - 2x 3,5-mm-Kuppl., Klinke, stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00080857
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00080857
EAN/GTIN:
     4007249808578
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
hama adapter klinke
- vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - extrakleine Steckergehause im professionellen HighEnd-Design, in Design und Grose an kompakte MP3-Player und Smartphones angepasst - Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer fur verbesserte Ubertragungseigenschaften - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - elegantes und robustes Aluminiumgehause - zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhorern an MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC- flexibler Kabeladapter Lieferumfang: - 1 Kabeladapter AluLine
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.31 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,1 m
Breite:
2.2 cm
Farbton:
Silber
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, 3,5-mm-Klinkenstecker
Qualitat:
Standard
Aufbau:
2-adrig
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, Adapter, Klinke, Audio, Lautsprecher, Kopfhorer, MP3player, Musik, Klinkenkabel, Klinkenstecker, Klinkenkupplung, Audiosignal, Zwischenstecker, 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,63*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.