Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR3200SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth® Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054245
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054245
EAN/GTIN:
     4007249542458
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Digitalradio
Internetradios
Ein Digitalradio – drei Empfangsmoglichkeiten: DAB+, Internetradio und ganz klassisch analoges Radio. Mit DAB+ holen Sie sich die Welt der Musik in Top-Qualitat nach Hause. Rock around the world - zu jeder Zeit, in jedem Raum, egal ob digital oder analog, egal ob Samba, Pop oder Klassik. - Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio - Spotify-Lieblingsmusik auch auf dem Radio geniesen: Spotify-Connect-Unterstutzung fur Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Playlists - dank Bluetooth die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - dank Dual-Band-Frequenz von 2.4 GHz und 5 GHz sendet und empfangt das Gerat immer auf der besten, verfugbaren Frequenz - USB-Anschluss Typ A zum Laden von mobilen Endgeraten, z.B. Smartphone, Tablet, MP3-Player - hohe Bedienfreundlichkeit: Steuern Sie Ihre Gerate bequem vom Sofa aus - per Smartphone oder Tablet mit der UNDOK-App, per Fernbedienung oder direkt am Gerat - die Intensitat der Hintergrundbeleuchtung passt sich mittels Sensor automatisch an aktuelle Lichtverhaltnisse an, so lasst sich das Display immer perfekt ablesen und blendet nicht - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: Drehregler fur intuitive Bedienung - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplatzen: fur beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, taglich, an Werktagen oder am Wochenende aktiv sein soll - voll im Trend mit stoffbezogenem Lautsprecher FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur Podcasts - Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams Anschlusse - Netzanschluss - Aux-In (3,5 mm) - Kopfhoreranschluss - Line-Out (3,5 mm) Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2.4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) Technische Informationen - Netzanschluss von 100 – 240 V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Stereosound 2 x 5W (rms) - WiFi-Protected-Setup Sonstiges - Snooze-Funktion und Sleep-Timer Systemvoraussetzung: Fur Internetradio benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIR3200SBT - 1 Netzteil - 1 Fernbedienung - 2 Batterien AAA Micro - 1 Kurzhandbuch (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1841.78 g | 1450 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
29 cm
Breite:
26 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
17,5 x 15,5 x 15,5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Verbindung:
Bluetooth, WLAN
Stromversorgung:
Externes Netzteil
Bluetooth-Version:
4.2
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
App, Drehregler, Fernbedienung
Zusatzfunktionen:
Auto-Dimmer, Direktwahltasten, Farbdisplay
Ausgangsleistung (RMS):
10 W
Netzkabellange:
180 cm
Empfohlene Anwendung:
Tischradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Hybridradio
Network & Streaming Features:
Amazon Music, Spotify Connect, UNDOK App-Steuerung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Radio, Smart-Internetradio, SmartHome Radio, USB Lautsprecher, USB Speaker, hama digitalradio, smarthome radio, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,90*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 97,57*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 135,91*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 154,94*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 147,40*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 192,85*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 108,90*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,54*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 67,94*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,04*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,70*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 94,98*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 94,98*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,28*
Ähnlich
Hama
00173191
ab € 61,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.