Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR355BT, DAB+/Internetradio/Bluetooth®/App, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054236
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054236
EAN/GTIN:
     4007249542366
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Küchen-Radio
Küchenradio
Kochen mit Musikuntermalung? Meistens ist das Radio auf der Arbeitsplatte im Weg. Auser Sie nutzen die cleveren Einbauvarianten unseres Internetradios: Unterbaumontage oder ans Regalbrett klemmen. So konnen Sie locker zu den Sounds aus aller Welt schnippeln, ruhren und kneten. - Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio - Unterbaumontage mit Montageplatte, bohrfreie Klemmhalterung oder einfach aufrecht gestellt - dank vielfaltigem Befestigungsmaterial findet das Gerat uberall den perfekten Platz - Spotify-Lieblingsmusik auch auf dem Radio geniesen: Spotify-Connect-Unterstutzung fur Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Playlists - dank Bluetooth die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - mit den sieben Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - hohe Bedienfreundlichkeit: Steuern Sie mit der UNDOK-App Ihre Gerate bequem vom Sofa aus - per Smartphone oder Tablet - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: Drehregler fur intuitive Bedienung FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams Anschlusse - Aux-In (3.5 mm) - Kopfhoreranschluss (3.5 mm) - Netzanschluss Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2,4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) - Bluetooth Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRCP Technische Informationen - Netzanschluss von 100 - 240 V fur weltweiten Einsatz mit landerspezifischem Adapter - 2.4-Display (Farb-TFT) - Lautsprecher 5W (rms) Sonstiges - zwei Alarm-Speicherplatze Unterstutzte Sprachen: EN, DE, DA, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SV, TR, CS, SK Systemvoraussetzung: - Fur Internetradio und Streaming-Services benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN-Verbindung. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIR355BT - 1 Netzteil (12V DC/1A) - 1 Montageplatte zum Bohren mit Montagematerial - 1 Montageplatte ohne Bohren mit flexiblem Klemmhalter - 1 Kurzanleitung (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1545.26 g | 1523 g
Hohe:
12 cm
Lange:
31 cm
Breite:
27.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
21 x 21 x 7,3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Verbindung:
Bluetooth, WLAN
Stromversorgung:
Externes Netzteil
Bluetooth-Version:
4.2
Lautsprecher:
Mono
Steuerung:
App, Drehregler
Zusatzfunktionen:
Auto-Dimmer, Bohrfreie Montage, Direktwahltasten, Farbdisplay, Flexible Ausrichtung, Timer, Weckfunktion
Ausgangsleistung (RMS):
5 W
Netzkabellange:
180 cm
Empfohlene Anwendung:
Kuchenradio/Unterbauradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Hybridradio
Network & Streaming Features:
Spotify Connect, UNDOK App-Steuerung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterbauradio, Radio, Smart-Internetradio, SmartHome Radio, hama digitalradio, smarthome radio, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,65*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 101,70*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 97,81*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 136,19*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 154,08*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 147,04*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 193,65*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,59*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 67,79*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 67,94*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,70*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 95,04*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 94,97*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,02*
Ähnlich
Hama
00173191
ab € 61,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.