Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SVID2USB232
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVID2USB232
EAN/GTIN:
     0065030875547
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Composite & S-Video Adapter | Windows® | Videoaufnahme von VHS auf DVD

Dieser USB-Videoaufnahmeadapter bietet eine benutzerfreundliche analoge Videoaufnahmelösung, mit der Sie Videos (und begleitende Audioinhalte) von einer Composite- oder S-Video-Quelle auf Ihren Windows-basierten Computer konvertieren können.

Umfassende Funktionen

Der S-Video- und Composite-auf-USB-Konverter ist ein benutzerfreundliches Gerät zur Aufnahme von analogen Videos auf Ihrem PC von externen Quellen wie einem Videorecorder oder Camcorder und bietet die optimale Lösung für Betamax- oder VHS-Videoaufnahmen mit MPEG-1-, MPEG-2- und MPEG-4-Codierung in Echtzeit.

Dieser Analog-auf-digital-Videoadapter ist ideal für die Konvertierung von VHS- oder Heimvideos in ein digitales Format sowie für das Importieren von Videos auf Ihren Windows-Computer zur Bearbeitung geeignet. Er verfügt außerdem über eine Schnappschussfunktion, mit der Benutzer Bilder aus ihrem analogen Video aufnehmen können.

Komfortable Kompatibilität

Dieses analoge Videoaufnahmekabel ermöglicht nahtlose analoge Videoaufnahme für Ihre Windows-Geräte. Außerdem unterstützt der S-Video-/Composite-auf-USB-Adapter TWAIN, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen und Software zu gewährleisten.

Design mit kleinem Formfaktor

Dieses Analog-auf-digital-Konverterkabel wird über USB 2.0 an Ihren PC angeschlossen und ist kompakt genug, um in die Hand zu passen. So ist es eine mobile Video-Capture-Lösung, die perfekt sowohl mit Laptops als auch mit Desktop-Computern verwendet werden kann.

Hinweis: Dieser Konverter ist nur für die Verwendung mit Windows-basierten Geräten vorgesehen und nicht kompatibel mit macOS.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Paketgewicht:
200 g
Verpackungshöhe:
38 mm
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Eingang:
Composite + S-Video + 2 x RCA Audio
Teilnehmerausgang:
USB A
Maximale Auflösung:
720 x 576 Pixel
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Hostschnittstelle:
Composite + S-Video + RCA
Chipsatz:
EM28281
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebsanleitung:
Ja
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Breite:
186 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
181 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.