Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetständerbohrmaschine RU 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
108025ru_pb_01.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-108025RU
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108025RU
EAN/GTIN:
     4007140379016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Der Magnetständer ermöglicht den Horizontal-, Vertikal- oder Überkopfeinsatz. - Der Magnetständer ermöglicht den Horizontal-, Vertikal- oder Überkopfeinsatz. Ihre kompakte, leichte Bauweise und einfache Handhabung macht sie universell einsetzbar und leicht transportabel.
Die Kernbohrmaschine kann leicht zwischen Kernbohrern und Spiralbohrern umgerüstet werden und ermöglicht so auch Sacklochbohrungen.
Eine elektronische Schutzschaltung verhindert das ungewollte Starten des Motors, wenn der Magnet noch nicht eingeschaltet ist.
Die Maschine ist mit einer Sicherheitsabschaltung bei evtl. Ausfall des Magneten durch äußere Einflüsse ausgestattet.
Einsetzbar im Stahl-, Industrie-, Maschinen-, Anlagen-, Schiffs-, Brücken- und Kranbau und bei Montagearbeiten in Schlossereibetrieben.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
1 Transportkoffer aus Kunststoff | 1 Sicherheitsgurt | Inbusschlüssel 2.5 / 6 | 1 Kühlmittelflasche | 1 Bohrfutter 1,0 - 16 mm | 1 Bedienungsanleitung | 1 Schneidspray 300 ml
Artikelrabattgruppe::
90
Zolltarifnummer::
84594090
Gewicht:|kg:
16 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_3|Magnetische Haftkraft:|N:
16.000 N
AA_txtval_techgroup_3|Leistungsaufnahme:|Watt:
1.200 Watt
AA_txtval_techgroup_3|Drehzahlen 1. Gang:|U/min:
100 - 250 U/min
AA_txtval_techgroup_3|Drehzahlen 2. Gang:|U/min:
180 - 450 U/min
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
529 - 629 mm
AA_txtval_techgroup_3|Hub:|mm:
170 mm
AA_txtval_techgroup_3|Aufstandsfläche:|mm:
238 x 92 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewicht:|kg:
16 kg
AA_txtval_techgroup_3|Aufnahme::
Morsekegel MK 2
AA_txtval_techgroup_3|Bohrfutter: |mm:
1,0 - 16,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Bohrbereich Spiralbohrer (DIN 338):|mm:
max. Ø 16,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Bohrbereich Spiralbohrer (DIN 345):|mm:
max. Ø 20,0 mm mm
AA_txtval_techgroup_3|Bohrbereich Kernbohrer:|mm:
12,0 - 60,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schnitttiefe Kernbohrer:|mm:
bis 55,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindeschneiden::
M 3 - M 20
AA_txtval_techgroup_3|Anschlussspannung:|Volt:
220 - 240 Volt
AA_txtval_techgroup_3|Entspricht::
VDE, CEE
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.103,77*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,42*
€ 1.414,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,22*
€ 1.405,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.158,40*
€ 1.378,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,55*
€ 1.352,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.126,78*
€ 1.340,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,07*
€ 1.325,74
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.103,77*
€ 1.313,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.