Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Lochsäge Flachschnitt Ø 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
105050.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-105023
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     105023
EAN/GTIN:
     4007140005946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko hartmetall lochsäge
lochsäge
Schnitttiefe: bis max. 10 mm; Ø 23,0 mm - Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.
Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm), Stahl und Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Führungsbohrer HSS Co 5 | hohe Rundlaufgenauigkeit | stabile Konstruktion | Lochsägen und Schaft einteilig | Dreikantschaft | mit Schnitttiefenbegrenzung | positiver Spanwinkel mit speziell geschliffenen Schneiden | gute Spanabfuhr | auswechselbarer Führungsbohrer | nachschleifbare Hartmetallschneiden | nicht für den Schlagbohrbetrieb geeignet | mit leichtem und gleichmäßigem Anpressdruck anbohren | Pendelbewegungen vermeiden | Drehzahltabelle beachten | Kühlmittel verwenden
Artikelrabattgruppe::
15
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,13 kg
Ursprungsland::
TW
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Hartmetall
AA_txtval_techgroup_2|Materialstärke::
bis 4 mm
AA_txtval_techgroup_2|Schnittiefe::
bis max. 10 mm
AA_txtval_techgroup_2|Schneidenwinkel::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
23,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
- Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Durchgangsmaß::
-
AA_txtval_techgroup_3|Rohrmaß:|Zoll:
- Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
10 mm
VA_standard|105xxx|105xxx|Durchgangsmaß:|:
-
VA_standard|105xxx|105xxx|Ø:|mm:
23,0
VA_standard|105xxx|105xxx|Ø:|Zoll:
-
VA_standard|105xxx|105xxx|Rohrmaß:|Zoll:
-
VA_standard|105xxx|105xxx|Schaft-Ø:|mm:
10
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.