Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, IP40, H: 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8MF12253BS4
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF12253BS4
EAN/GTIN:
     4001869540962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, IP40, H: 2200 mm, B: 1200 mm, T: 500 mm Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. Der modulare Systembaukasten SIVACON 8MF1 ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle industriellen Branchen und Anwendungen. Komplett vormontiert, bedarfsgerecht angepasst oder ganz individuell entwickelt, unterstützen die Systemschränke die individuelle Wertschöpfung im Schaltschrankbau. Die Basis des Systembaukastens SIVACON 8MF1 bildet das Gerüst, verfügbar in 90 Größen und kombinierbar mit mehr als 2.000 Einzelelementen. Für Standardanwendungen stehen Komplettschränke in drei Ausführungen zur Verfügung: geschlossen, belüftet und mit Sichtfenster. Die Systemschränke SIVACON 8MF1 sind in Anlehnung an IEC 61439 u.a. geprüft nach Korrosionsbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen außergewöhnliche Wärme und Feuer, Anheben, Schlagprüfung, Schutzart von Umhüllungen, Durchgängigkeit der Schutzleiterverbindung, Nachweis des Verlustleistungs-Abgabevermögens. Mit der Software SIMARIS therm lässt sich die korrekte Dimensionierung der Wärmeabführung von Schaltschränken berechnen - ganz einfach durch Angabe der jeweiligen Umgebungstemperatur und Auswahl der entsprechenden Geräte im Systemschrank.Die Siemens Systemschränke SIVACON 8MF1 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Die Systemschränke SIVACON 8MF1 sind geschraubt und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2. Elektrolytisch verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse gewährleisten größere Resistenz gegen Umwelteinflüsse, wie z. B. Feuchtigkeit. 3. Außerdem stehen erdbebenvorbereitete Varianten wie auch elektromagnetisch verträgliche Schaltschrankleergehäuse zur Verfügung. 4. Nach Bedarf sind die Systemschränke SIVACON 8MF in vielen Sonder- und Funktionsfarben, bei Bedarf auch mehrfarbig lieferbar - bei geringer Erhöhung der Lieferzeit.
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Mit Lüftungstür:
false
Geeignet für metrische Montage:
false
Bodenstehendes Wandmodell:
true
Mit rückseitiger Tür:
false
Schlagfestigkeit:
IK09
Mastbefestigung:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
true
Mit Sichttür:
false
Freistehend:
false
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Eckmodell:
true
Höhe:
2200 mm
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Wandeinbau:
false
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
9800 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
540 N
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
false
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Türen:
2
Anzahl der Schlösser:
0
Zwischeneinbau:
false
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schrägdach:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mit Montageplatte:
true
Koppelbar:
true
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, leergehäuse siemens, chassisplatte, schaltschrank tiefe 500mm, SIVACON, Systemschrank, 8MF, Steuerschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,60*
€ 1.963,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,13*
€ 1.938,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,48*
€ 1.854,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,78*
€ 1.804,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,13*
€ 1.750,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.