Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminium-Druckguss-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7MH50010AA20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7MH50010AA20
EAN/GTIN:
     4047623603498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminium-Druckguss-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessungen: 100 x 160 x 81 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Kraftmessdose, Prüfstand, siemens anschlusskasten, anschlusskasten, Tragetasche, Ergänzungskomponente für Messgerät, Stativ, Krokodilklemme, Speicherkarte, Multimeter-Messleitung, Messzubehör, Dokumentation, Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messge, Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (El, Akku, Zubehör für Prüf- und Messgeräte (Elektr, Anschlussleitung, Messleitung für Mulitmeter, Prüfkabel, Messsonde, Schnittstellenmodul, Schutzkappe, Abgreifklemme, Ersatzsicherung, Bananenkupplung, Beleuchtung, Montagematerial, Zubehör für Prüfgeräte (Elektro), Netzbetrieb, Verlängerungsstück, Connector, Messleitungsverbinder, Prüfkopf, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Schutztasche, Filter, Messkabel, Zubehör für Messgeräte (Elektro), Software, Verbrauchsmaterial, Messleitung, Koffer, Klemmbefestigung, Testkabel, Aufhängung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät, Set, Zubehör für Messgerät Elektro, Displayschutzfolie, Anschlusskabel, Beschriftungsfeld, Reinigungsmaterial, Erdung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.