Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18735AN40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18735AN40
EAN/GTIN:
     4019169856737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
FO Standard Cable GP 50/125, konfektioniert mit 2x LC-Duplex-Steckern, Länge 40m. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Länge:
40 m
Kategorie:
OM2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaserkabel konfektioniert 40m, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker om4, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FO, FO Cable, Standard Cable, LC, Lichtwellenleiter, LWL, Glas-LWL, Glas-Lichtwellenleiter, Verkabelungstechnik, Kabel, Stecker, LC-Stecker, konfektioniert, vorkonfektioniert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.