| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
Helos 5m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba... |
|
|
ab € 5,81* pro Stück |
| |
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (7 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 3,52* pro Stück |
| |
|
Good Connections LW-8005LC4 |
|
ab € 4,00* pro Stück |
| |
LogiLink 3m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 4,06* pro Stück |
| |
Helos 3m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba... |
|
|
ab € 5,51* pro Stück |
| |
|
Good Connections LW-802LC4 |
|
ab € 4,13* pro Stück |
| |
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC (19 Angebote) LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM3 50/125 µ, 2 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO... |
ASSMANN Electronic DK-2533-02/3 |
|
ab € 3,06* pro Stück |
| |
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 50/125µm, OM4, 2m (6 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM4 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Violett mit Testprotokoll be... |
|
|
ab € 4,13* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 6,50* pro Stück |
| |
Helos 2m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba... |
|
|
ab € 4,40* pro Stück |
| |
|
Good Connections LW-802LC3 |
|
ab € 3,51* pro Stück |
| |
LWL Multimode Patchkabel, LC / LC (10 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM2 50/125 µ, 2 m Technische Daten: Duplex Kabel LSOH Ste... |
ASSMANN Electronic DK-2533-02 |
|
ab € 2,87* pro Stück |
| |
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 50/125µm, OM4, 7,5m (4 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM4 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Violett mit Testprotokoll be... |
|
|
ab € 8,88* pro Stück |
| |
LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC (16 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM4 50/125 µ, 2 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO... |
ASSMANN Electronic DK-2533-02-4 |
|
ab € 3,62* pro Stück |
| |
LogiLink 15m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 10,38* pro Stück |
| |
|