Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR526-8C Managed, Layer 2 Switch, 24xRJ45, 8xSFP Combo, 2xSFP+,1xAC230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK55268GS003AR2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55268GS003AR2
EAN/GTIN:
     4047622246856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE XR526-8C, managed IE Switch, Layer 3 mit Key-Plug verfügbar, Spannungsversorgung AC 230 V, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo, 2x 10 Gbit/s SFP+, in Summe 26 Ports nutzbar, Fehlermeldekontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang. SCALANCE XR526-8C Managed, Layer 2 Rack Switch, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo, 2x 10 Gbit/s SFP+, AC 230 V für Backbone-Vernetzung. Die Zukunft des industriellen Netzwerk-Designs: Strukturieren Sie mit SCALANCE XR526-8C als Layer-3-Switch und zentrale Komponente im Industrial Backbone Ihr Anlagennetzwerk. Damit schaffen Sie die ideale Basis für Realisierung von Netzwerken, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance Maßstäbe setzen. Die modularen, hochperfomanten und industrietauglichen Layer-3-Switches dienen dem Aufbau von elektrischen und optischen Linien-, Ring und Sternstrukturen. Mit SCALANCE XR526-8C haben Sie die völlige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien und können unterschiedliche Redundanzkonzepte verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
8
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
44 mm
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Ethernet:
true
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, SCALANCE XR-500, XR500, XR526, Switch, SCALANCE X, Industrial Ethernet, mangaged, Giga, Fiber Optic, SFP, SFP+, KEY-PLUG, Layer 3, PoE, power over ethernet, Comboport, combo port, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, 19 Zoll, Schaltschrankeinbau, Medienmodul, Lichtwellenleiter, LWL
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.066,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.288,98*
€ 6.293,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.248,62*
€ 6.245,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.132,10*
€ 6.107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.076,28*
€ 6.040,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.066,60*
€ 6.029,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,01*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,96*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,55*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,99*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 72,93*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH20
ab € 49,31*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,42*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,81*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 86,10*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH60
ab € 24,39*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.