Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X204RNA EEC, managed Layer 2 Switch, 2x RJ45, 2x Combo-Ports, PRP/HSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BS003PA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BS003PA3
EAN/GTIN:
     4019169340830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE X204RNA EEC, Redundant Network Access 2x 100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s Combo-Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, einfache Spannungsversorgung, Netzwerk-Management, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional für PRP und HSR Netzwerke,. SCALANCE X204RNA EEC Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 2x 100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Combo-Ports zum Anschluss von nicht PRP-/HSR-Geräten an PRP-/HSR- Netzwerke. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE X204RNA bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE X204RNA wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
70 mm
Tiefe:
123 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Höhe:
147 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 4 port, industrie-switch siemens, industrie switch, SCALANCE X 204RNA EEC, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, SCALANCE, Switch, SCALANCE X, Switches, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, optisches Netz, LWL, IP20, Lichtwellenleiter, Fiber Optic, SCALANCE X-200, stoßfrei, redundante Netze, IEC 62439-3, PRP, IEC62439-3, parallele Netze, parallel Netzwerke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,00*
€ 1.345,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,26*
€ 1.336,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,67*
€ 1.293,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,96*
€ 1.262,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,66*
€ 1.222,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,18*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6GK59800CC000AA6
ab € 37,68*
Zubehör
Siemens
6GK59801CC000AA6
ab € 38,58*
Zubehör
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,42*
Zubehör
Siemens
6ES79000EA000XA0
ab € 15,28*
Zubehör
Siemens
6ES79000CA000XA0
ab € 14,69*
Zubehör
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,13*
Zubehör
Siemens
6ES79000BA000XA0
ab € 14,96*
Zubehör
Siemens
6ES79001FA000XA0
ab € 15,09*
Zubehör
Siemens
6ES79001AA000XA0
ab € 15,01*
Zubehör
Siemens
6ES79001EA000XA0
ab € 15,13*
Zubehör
Siemens
6ES79001CA000XA0
ab € 14,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.