| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79001CA000XA0 Herst.-Nr.: 6ES79001CA000XA0 EAN/GTIN: 4019169047791 |
| | |
|
| | |
| Kaltgerätekabel, Schweiz 230V AC, abgewinkelt, für IPC und Netzteile Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 110 V | 230 V | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C | 50 °C | Anschluss 2: | Kaltgerätebuchse gerade | Spiralleitung: | false | Mit Schnurschalter: | false | Anschluss 1: | Kaltgerätestecker | Ader-Zahl: | 3 | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Mantel-Farbe: | schwarz | Länge: | 3 m | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker auf IEC-60320 C13, Netzstecker Schweiz, Netzsteckverbinder Schweiz, siemens anschlußleitung, anschlussleitung, Euro-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Netzkabel, Verlängerungskabel, Geräteanschlussleitung, Anschlussschnur, Kleingerätezuleitung, Stromkabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung, Flachleitung, Netzanschlusskabel, CEE-Adapter, Adapter CEE, CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Adapterleitung, CEE-Verlängerung, Konfektionierte Leitung, CEE-Adapter-Leitung, Leitung |
| | |
| |