Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XB116, unmanaged switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK51160BA002AB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK51160BA002AB2
EAN/GTIN:
     4047622549759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE XB116 unmanaged IE Switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, redundante Spannungsversorgung, AC/DC 24V Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB116, unmanaged Switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports. Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XB116 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Mit SCALANCE XB116 finden Sie immer den richtigen unmanaged Switch für elektrische und optische Vernetzungen. Dank der leistungsstarken Hardware und fortschrittlichen Funktionen bietet es eine nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung. Mit der neuen unmanaged Switches-Reihe SCALANCE XCM-100 lassen sich auch Power over Ethernet-Anwendungen umsetzen. Unsere unmanaged Switches und Medienkonverter eignen sich optimal für den maschinennahen Einsatz in Ihrem industriellen Netzwerk und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
117 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE XB-100 unmanaged, SCALANCE XB-100, XB-100, unmanaged, XB116, XB 116, XB-116, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,08*
€ 508,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,77*
€ 507,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,40*
€ 496,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,89*
€ 461,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,01*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,45*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,99*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,68*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,60*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,62*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,56*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 75,79*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,35*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.