Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XCH108PoE (6xGbit PoE, 2xSFP) unmanaged IE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK51082RS002FC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK51082RS002FC2
EAN/GTIN:
     4047623030447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XCH108PoE (6x100/1000 Mbit/s RJ45, PoE, 2x 1000/10000 Mbit/s SFP) Unmanaged IE Switch bis 120W PoE Leistung auf 6 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, mit lackierten Leiterplatten, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XCH108 PoE unmanaged IE Switch, 6xGbit PoE, 2xSFP. Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XCH108 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Mit SCALANCE XCH108 finden Sie immer den richtigen unmanaged Switch für elektrische und optische Vernetzungen. Dank der leistungsstarken Hardware und fortschrittlichen Funktionen bietet es eine nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung. Mit der neuen unmanaged Switches-Reihe SCALANCE XCM-100 lassen sich auch Power over Ethernet-Anwendungen umsetzen. Unsere unmanaged Switches und Medienkonverter eignen sich optimal für den maschinennahen Einsatz in Ihrem industriellen Netzwerk und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Anzahl der PoE-Ports:
8
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, medienkonverter, SCALANCE XCH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 797,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,16*
€ 948,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,95*
€ 938,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,72*
€ 911,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,31*
€ 897,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,68*
€ 840,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
€ 33,87*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,09*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,058*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
€ 7,038*
Zubehör
Siemens
6GK19011GA00
€ 64,39*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 43,10*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,27*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,07*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 21,56*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
€ 23,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
€ 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.