| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK51011BB002AA3 Herst.-Nr.: 6GK51011BB002AA3 EAN/GTIN: 4019169852210 |
| | |
|
| | |
| SCALANCE X101-1, IE Medienkonverter unmanaged 1x 10/100 Mbit/s RJ45 Port, 1x 100 Mbit/s Multimode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster redundante Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, Handbuch als Download verfügbar verfügbar. SCALANCEX101-1Ausgelegt für den Einsatz im Schaltschrank zur Umsetzung von LWL- auf Kupferleitung. Über die optische Strecke der Medienkonverter können einzelne, entfernte Endgeräte oder Netzwerksegmente angebunden werden. Mit zwei Medienkonvertern ist außerdem die Integration einer optischen Strecke in einen redundanten Ring möglich, sowie der Einbau der Medienkonverter in eine Stand-by-Kopplung.– Industriegerechter RJ45 Port mit zusätzlichem Haltekragen. – Platzsparender Einbau im Schaltschrank durch kompakte Bauform im SIMATIC S7-300-Design. – Verkabelung ohne Patchfeld mit Schnellmontagesystem aus Steckern und Leitungen möglich. Zuverlässiger Betrieb, auch bei Ausfall einer Spannungsversorgung durch redundante Auslegung. Weitere Informationen: | | Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX): | 0 | Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports: | 0 | Wand-/Direktmontage möglich: | true | Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX): | 0 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 | Managed: | false | Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Mbps SC-Ports: | 0 | Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: | 1 | Bauform: | Einzelgerät | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 124 mm | Fast Ethernet: | true | Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX): | 0 | Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX): | 0 | Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX): | 0 | Höhe: | 125 mm | Versorgungsspannung bei DC: | 18 V | 32 V | Ethernet: | false | Tragschienenmontage möglich: | true | Anzahl der GBIC-Ports (LX): | 0 | Anzahl der GBIC-Ports (SX): | 0 | Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 0 | Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): | 0 | Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports: | 0 | Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports: | 0 | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 1 | Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 | Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX): | 0 | Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX): | 0 | Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX): | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, SFP Switch, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter, SCALANCE X101-1LD, SCALANCE X101-1, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, Industrial Ethernet Switch, Switch, SCALANCE X |
| | |
| |