Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45 Cat.6A FastCon. 6GK19011BB122AB0VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-41356091
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB122AB0
EAN/GTIN:
     4019169854993
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Steckverbinder RJ45 Cat.6A FastCon. 6GK19011BB122AB0VE10

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24), 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
Weitere Informationen:
Breite:
13,7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 19,03*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,035*
€ 19,315*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,743*
€ 20,033*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,044*
€ 20,384*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,544*
€ 21,024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,033*
€ 23,83927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,913*
€ 22,50647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,743*
€ 19,92417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 200,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.