Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000076074 Herst.-Nr.: 6ES73922BX000AA0 EAN/GTIN: 4025515068174 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Zubehör für SIMATIC S7-300 Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Beschriftungsfeld | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Steuerungen, Abdeckung, Codierprofil, Adapter, Beschriftungsfeld, Ersatzteile für Steuerungen, Endplatte, Getting Started, Katalog, Schlüssel, Steckerset, Handbuch, Displayschutzfolie, ASIC, Standsammlung, Servicepaket, Schirmanschlussklemme, Zugentlastung, Batterie/Akku, Schutzkappe, Sicherungen, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen, Stecker, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | pro Paket | € 4,45* | ab € 73,82* | € 93,81* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 77,03* | € 97,54* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,46* | ab € 77,15* | € 98,06* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 81,71* | € 103,15* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 81,94* | € 106,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,382* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|