Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4025515068174 Herst.-Nr.: 6ES73922BX000AA0 EAN/GTIN: 4025515068174 |
| |
|
| | |
| SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Zubehör für SIMATIC S7-300 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6ES7392-2BX00-0AA0, 6ES73922BX000AA0, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen, ASIC, Abdeckung, Abschlusswiderstand, Adapter, Batterie/Akku, Beschriftungsfeld, Bezeichnungsschild, Codierprofil, Displayschutzfolie, Endplatte, Ersatzteile für Steuerungen, Getting Started, Handbuch, Katalog, Schirmanschlussklemme, Schlüssel, Schutzkappe, Servicepaket, Sicherungen, Standsammlung, Stecker, Steckerset, Verbindungskabel, Zubehör für Steuerungen, Zugentlastung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 79,75* | € 92,72* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,45* | ab € 73,89* | € 95,05* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 74,59* | € 98,32* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 77,52* | € 98,85* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 81,47* | € 104,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,459* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|