Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200pro CM IM DP M12, 7/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71944AD000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71944AD000AA0
EAN/GTIN:
     4025515072614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Baugruppenträger
ET 200pro Anschlussmodul
ET 200pro Interfacemodul
SIMATIC DP, Anschlussmodul für PROFIBUS Interface-Module ET 200 PRO, M12/7/8, 2x M12 und 2x 7/8, integrierter Adresseinsteller und Abschlusswiderstand für PROFIBUS-DP SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet. Siemens bietet Ihnen somit eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit, die dank des modularen Aufbaus direkt an der Maschine installiert werden kann und keinen Schaltschrank benötigt.​​ Sie können flexibel und schnell auf verschiedene Automatisierungsanforderungen reagieren, da das Peripheriesystem eine umfangreiche und innovative Bandbreite an Modulen enthält. ​​Neben dem vielseitigen Modulspektrum ist das System aufgrund seines Aufbaus platzsparend und einfach zu montieren. Darüber hinaus können Sie die Stillstandzeiten Ihrer Anlage auf ein Minimum beschränken, da das SIMATIC ET 200pro durch seine High-Feature Module umfangreiche und exakte Diagnosemöglichkeiten liefert. ​​Hot Swapping erlaubt Ihnen im Fehlerfall den Austausch der Elektronikmodule, ohne dass die Anlage abgeschaltet werden muss. Während Sie die Module wechseln, bleibt die Verdrahtung bestehen und die restlichen Anlagenteile laufen weiter. ​Siemens bietet Ihnen eine hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung, die aufgrund ihrer robusten Ausführung bei erhöhten mechanischen Belastungen eingesetzt werden kann. Stetiges Qualitätsmanagement trägt dazu bei, dass die ​ET 200 Produkte neue Marktstandards etablieren und Siemens zu einem zuverlässigen Partner machen. Das System bietet ein sehr breites Portfolio an Modulen. Neben diversen digitalen sowie analogen Ein-und Ausgangsmodulen in unterschiedlichsten Ausprägungsstufen, stehen auch eine Reihe von fehlersicheren Modulen für den Einsatz bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Speziell zur Motoransteuerung bietet das ET 200pro System integrierte Lösungen in Form von Motorstartern und Frequenzumrichtern, welche ebenfalls als fehlersichere Varianten verfügbar sind. Ein IO-Link Master und ein Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten Geräten via der RS 232 / 422 Schnittstelle runden das Portfolio ab.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
130 mm
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Eingangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
false
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Ausgangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Systemkomponente:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
4
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Rack-Montage möglich:
false
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
false
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
false
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
60 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19050FB00
€ 24,944*
Zubehör
Siemens
6XV18225BE30
€ 42,47*
Zubehör
Siemens
6XV18225BE50
€ 44,43*
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
€ 1,241*
Zubehör
Siemens
3RX98020AA00
€ 1,56*
Zubehör
Siemens
3RK19011KA01
€ 1,211*
Zubehör
Siemens
3RK19023DA00
€ 33,44*
Zubehör
Siemens
6XV18308AH10
€ 4,4255*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14683*
Zubehör
Siemens
6GK19050EC00
€ 14,69*
Zubehör
Siemens
6ES71943JA000AA0
€ 0,971*
Zubehör
Siemens
6ES71944HB000AA0
€ 2,559*
Zubehör
Siemens
6ES71944HA000AA0
€ 0,12594*
Zubehör
Siemens
6ES71944GB600AA0
€ 101,02*
Zubehör
Siemens
6ES71944GB200AA0
€ 139,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.