Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200pro Modulkennzeichnungsschilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71944HA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71944HA000AA0
EAN/GTIN:
     4025515071860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
ET 200S Elektronikmodul
ET 200pro Erweiterungsmodul
Elektronikmodul
SIMATIC DP, Modulkennzeichnungsschilder für ET 200 PRO zur farblichen Kennzeichnung der Anschlussmodule IO, Packung mit jeweils 100 Schildern 20x 7 in den Farben rot, grün, blau, weiß, gelb SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfähiges modulares dezentrales Peripheriesystem zur Montage außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine in Schutzart IP65/67. Die Module können entweder direkt an eine ET 200pro CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die Anbindung an die Zentralsteuerung ist auch drahtlos über WLAN möglich, was den Einsatz der SIMATIC ET 200pro bei Elektrohängebahnen, fahrerlosen Transportsystemen, im Gebäudemanagement und in der Lagerlogistik ermöglicht. Durch ihr umfangreiches Modulspektrum kommt sie insbesondere dort zum Einsatz, wo ein feinmodularer Aufbau mit unterschiedlichen Funktionen bei rauen Umgebungsbedingungen gefordert wird. Die Trennung von Modul und Bus-/ Energieanschlusstechnik ermöglicht den Tausch einer Baugruppe im laufenden Betrieb (sog. Hot Swapping), was in Zusammenhang mit der detaillierten Diagnose die Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichert. Zubehör für SIMATIC ET 200 PRO
Weitere Suchbegriffe: Profibus ASIC, beschriftungsbögen siemens, profibus asic, Endplatte, Sicherungen, Standsammlung, Stecker, Schutzkappe, Ersatzteile für Steuerungen, Servicepaket, Zubehör für Steuerungen, Batterie/Akku, ASIC, Adapter, Beschriftungsfeld, Getting Started, Codierprofil, Handbuch, Katalog, Zugentlastung, Schirmanschlussklemme, Schlüssel, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand, Abdeckung, Displayschutzfolie, Steckerset, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,12594*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,22*
€ 143,062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,68*
€ 140,039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14184*
€ 0,16879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13384*
€ 0,15927
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,12726*
€ 0,15144
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,12218*
€ 0,14539
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,10984*
€ 0,13071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.