Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA LWL-Montageplatte für 2 LWL-Einbaukupplungen 2xST, AMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG1913
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1913
EAN/GTIN:
     4001869174853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
DELTA LWL-Montageplatte 2xST, AMP Unser m-system bietet unterschiedliche Moduleinsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Durch den modularen Aufbau können mit dem m-system alle Einsätze für die Programme DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und DELTA style verwendet werden. Ein Modulträger kann dabei mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden. DELTA m-system - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Aufdruck:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.