Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbewegungsmelder 360° 230V AC max. 3000W Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC72201
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC72201
EAN/GTIN:
     4001869521978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
DELTA 360 DECKEN-Bewegungsmelder AP, 230V AC max. 3000W Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Tierschneise:
false
Alarmfunktion:
false
Zwangsabschaltung:
false
Max. Einschaltdauer:
12 min
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7 m
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Ausführung:
Bewegungsmelder
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
weiß
Max. Einschaltstrom:
16 A
Zwangseinschaltung:
false
Min. Einschaltstrom:
16 A
Min. Einschaltdauer:
6 s
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Temperatur:
-10 °C | 45 °C
Sensortyp:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Überbrückungsschalter:
false
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Treppenhausüberwachung:
true
Vernetzbar:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Konstantlichtregelung:
false
Max. Reichweite frontal:
7 m
Antibakterielle Behandlung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 1200 lx
Mit Signaleinheit:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Scanwinkel:
360 °
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Halogenfrei:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Steuerstrom:
16 mA
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Spannungsart:
AC
Transparent:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Schutzart (IP):
IP40
Frequenz:
50 Hz
Fernbedienbar:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Schaltleistung:
2300 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG12011
ab € 19,43*
Sonstiges
Siemens
5TG12021
ab € 33,30*
Sonstiges
Siemens
5TG12061
ab € 35,90*
Sonstiges
Siemens
5TG12031
ab € 56,06*
Sonstiges
Siemens
5TG12041
ab € 77,71*
Sonstiges
Siemens
5TG12051
ab € 115,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.