Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5mm von 0.1-60V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG46311AA30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46311AA30
EAN/GTIN:
     4011209642430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5 mm von 0.1-60 V AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20 s Hysterese 0.1 bis 30 V 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3531-1AC.. Digital einstellbares Spannungsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Spannungen auf Über- und Unterschreitung, z.B. zum Schutz einer Anlage vor Beschädigung, zum Schutz vor Batterietiefentladung oder zum Zuschalten einer Anlage ab einer definierten Spannung.Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Die Geräte unterscheiden sich in eigenversorgte und fremdversorgte Geräte, wahlweise in Weitspannung bzw. mit IO-Link.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder,Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsmessbereich 1:
0.1 V | 60 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Tiefe:
91 mm
Ansprechwert Spannung:
0.1 V | 60 V
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
true
Höhe:
92 mm
3-Phasen-Überspannung möglich:
false
1-Phasen-Überspannung möglich:
true
3-Phasen-Unterspannung möglich:
false
1-Phasen-Unterspannung möglich:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, netzüberwachungsrelais 1phasig, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Spannungswachung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.