Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profinet Interface-Modul
>
Artikel
Interface-Modul, PROFINET, 100 Mbit/s, RJ45, 22,5 mm, Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SK25111FA10
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SK25111FA10
EAN/GTIN:
4047621057415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Interface-Modul
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
SIRIUS, Interface Modul PROFINET-Interface für Sicherheitsrelais 3SK2 ab E05 und 3RK312/3RK313 ab E04 PROFINET-IO-Schnittstelle 100 Mbit/s, RJ45 22,5 mm Baubreite Schraubanschluss parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel Interface-Modul SIRIUS 3SK2 zur Verbindung der Sicherheitsrelais 3SK2 über PROFINET. Mit dem Interface-Modul wird kein spezielles Programmierkabel benötigt, da auch die Parametrierung und Diagnose über PROFINET erfolgen können. Für die Verbindung über PROFIBUS sind die Interface-Module 3RK35 einsetzbar, für PROFINET die Module 3SK25. Beide sind jeweils mit Schraub- und Federzuganschluss verfügbar. Das Verbindungskabel 3UF7930-0AA00-0 zum Grundgerät muss separat bestellt werden. Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Tiefe:
124.5 mm
Höhe:
100 mm
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
22.5 mm
... >
Siemens
>
Relais
>
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschaltgerät
,
Überwachungsrelais
,
sicherheitsrelais siemens
,
schutztürwächter
,
SIRIUS
,
3SK2
,
Profisafe
,
Sicherheitstechnik
,
Sicherheitskonzepte
,
Schutzeinrichtungen
,
Safety Integrated
,
Risikobewertung
,
Funktionale Sicherheit
,
Maschinensicherheit
,
Schutztürüberwachung
,
NOT-HALT-Abschaltung
,
elektronisches Relais
,
Safety relay
,
Safety Relais
,
PNOZ
,
Sicherheitslösung
,
Sicherheitsapplikation
,
Sicherheitskette
,
SicherheitsauswertegerätSicherheitsauswe
,
Trittmatte Überwachung
,
Trittmatte Auswertung
,
Schutztür ÜberwachungSicherheitsauswerte
,
Schaltmatte Überwachung
,
Schaltmatte Auswertung
,
Schaltleiste Überwachung
,
Schaltleiste Auswertung
,
überwachter Start
,
manueller Start
,
Auto Start
,
Lichtgitter Auswertung
,
BWS Auswertung
,
Schutzeinrichtung Auswertung
,
sicherheitsgerichtet
,
Lichtvorhang auswerten
,
optoelektronische Schutzeinrichtung ausw
,
Überwachung Not-Aus
,
Überwachung Not-Halt
,
Positionsschalter auswerten
,
Positionsschalter überwachen
,
Sicherheitsschalter überwachen
,
Sicherheitsschalter auswerten
,
Sicherheitssensor auswerten
,
Sicherheitssensor überwachen
,
Lichtvorhang überwachen
,
Stopp Kategorie
,
sicherheitsschaltrelais
,
PL e
,
SIL 3
,
einfache Parametrierung
,
ohne Programmierung
,
keine Programmierung
,
3SK
,
3SK1
,
Zweihandbedienung auswerten
,
Zweihandbediengerät auswerten
,
Zweihandbediengerät überwachen
,
Basisgerät
,
Zentraleinheit
,
multifunktional
,
Betriebsarten Wahlschalter
,
Zustimmschalter auswerten
,
Zustimmtaster auswerten
,
Software parametrierbar
,
unabhängige Abschaltfunktion
,
unabhängige Ausgänge
,
unabhängige Freigabekreise
,
Diagnose
,
erweiterbar
,
Geräteverbinder
,
Muting
,
Zuhaltung
,
Testbetrieb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 246,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geräteverbinder ohne Funktion, 22,5 mm, zur Höhenanpassung
Siemens
3ZY12102AA00
€ 3,46*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14683*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.