Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 50-60Hz, 2-phasig Versorgung 24V AC/DC 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RR21433AA30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RR21433AA30
EAN/GTIN:
     4011209937802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S2 Basic, analog einstellbar Scheinstromüberwachung 8...80 A, 50...60 Hz, 2-phasig Versorgung 24 V AC/DC 1 Wechsler Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher Anlaufverzögerung 0-60 s Störspitzenausblendung 0-30 s Schalthysterese 6% Federzugtechnik Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 zum Anstecken an Schütze SIRIUS 3RT2 oder für Einzelaufstellung zur mehrphasigen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses.Die zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom, Motorblockierung uvm. schafft eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutige Fehlermeldungen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Diagnose. Die Steuerungsanbindung über IO-Link ist ebenfalls möglich.Sie sparen zudem Kosten, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve erforderlich ist und auch keine separaten Stromwandler benötigt werden. Durch den direkten Anbau an die Schütze 3RT2 entsteht kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis. Profitieren Sie außerdem von den Weitspannungsnetzteilen für den weltweiten Einsatz.Verfügbar sind analog einstellbare, 2-phasige Varianten und digital einstellbare, 3-phasige Varianten (mit und ohne IO-Link), jeweilsin drei Baugrößen mit unterschiedlichen Strommessbereichen, mit zwei verschiedenen Versorgungsspannungen und zwei Anschlussarten.Für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2 sind passende Träger erhältlich.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Breite:
55 mm
Tiefe:
112 mm
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
false
Höhe:
99 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
false
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Externer Stromwandler:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Strommessbereich:
8 A | 80 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
false
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, SIRIUS, 3RR2, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Stromüberwachung, 3RT2, Schützanbau, Schützaufbau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RR2940
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.