|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-XPSMCMEN0100SC Herst.-Nr.: XPSMCMEN0100SC EAN/GTIN: 3606480748707 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul ermöglich die Auswertung von sicheren Drehzahlen und Drehrichtungen, um Funktionen wie Stillstand, SLS oder maximale Geschwindigkeit zu realisieren. An das Modul kann 1 Encoder mit Sin/Cos-Schnittstelle über die RJ45-Buchse oder 2 Sensoren über die Klemmen angeschlossen werden, welche die Drehbewegung in der Anwendung erfassen. Zur Anbindung an den internen Bus liegt der benötigte Rückwand-Busstecker der Verpackung bei. Das Modul verfügt über abziehbare Schraubklemmen. Dieses Erweiterungsmodul ist mit allen CPU-Versionen verwendbar. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 22.5 mm | Tiefe: | 114.5 mm | Höhe: | 99 mm | SIL nach IEC 61508: | 3 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, not aus schaltgerät schneider electric, schutztürwächter, Überdrehzahlüberwachung, Stillstandsüberwachung, SinCos, Sin/Cos, Sin Cos, Sicherheitssystem, Sicherheits-SPS, Sicherheits-Kleinsteuerung, Sicherheitsgerichteter Controller, Sicherheitscontroller, sicheres Encoder-Modul, sicheres Drehzahlmodul, sicherer Controller, Preventa, Modicon, konfigurierbares Sicherheitssystem, Encodermodul, Drehzahlüberwachung, Drehrichtungsüberwachung, Drehrichtungserkennung, Drehgeberauswertung, Drehgeber |
|  |  |
| |