Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC
Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC
Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XEAB15361
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XEAB15361
EAN/GTIN:
     3389110655100
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Hängesteuerung, Hängetaster, schneider electric drucktaster 1s 1ö, hängetaster telemecanique, hängetaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.