Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-B, 4 Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-B, 4 Drucktaster
Hängetaster XAC-B, 4 Drucktaster
Hängetaster XAC-B, 4 Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACB493
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB493
EAN/GTIN:
     3389110665659
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
hängetaster schneider
Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
98 mm
Höhe:
499 mm
Tiefe:
76 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: hängetaster, drucktaster ip65, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.