| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XACB4913 Herst.-Nr.: XACB4913 EAN/GTIN: 3389110501209 |
| |
|
| | |
| Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 4 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V: | 0 A | Anzahl der Geschwindigkeiten: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Art der ausführbaren Bewegungen: | fördern-heben | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 98 mm | Höhe: | 499 mm | Tiefe: | 83 mm | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, hängetaster telemecanique, schutztürwächter, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse |
| | |
| |