| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XACA47141 Herst.-Nr.: XACA47141 EAN/GTIN: 3389110835649 |
| |
|
| | |
| Hängetaster mit 4 Drucktastern und Not-Aus-Drucktaster für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 5 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V: | 1,2 A | Anzahl der Geschwindigkeiten: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Art der ausführbaren Bewegungen: | fördern-heben | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 80 mm | Höhe: | 440 mm | Tiefe: | 107 mm | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, hängetaster telemecanique, schutztürwächter, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse |
| | |
| |